CEMBRE - Boca circular M40 diámetro nominal 40,5mm perforada FL74/FL75
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perforador - Redondo
Diámetro del orificio (valor) - ISO 40
Diámetro de orificio - 40.5 mm
Material para perforar - Acero inoxidable
Modelo - Matriz y taladrador
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RD40.5SS
Ref.Sonepar
286431
EAN
8016692633299
Forma de perforador:
Redondo
Diámetro del orificio (valor):
ISO 40
Diámetro de orificio:
40.5 mm
Material para perforar:
Acero inoxidable
Modelo:
Matriz y taladrador
Operación hidráulica:
sí
Funcionamiento mecánico:
no
Perforación de hendidura:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


