CEMBRE - Boca circular M50 diámetro nominal 50,5mm perforada FL74/FL75 - RD50.5SS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perforador - Redondo
Diámetro del orificio (valor) - ISO 50
Diámetro de orificio - 50.5 mm
Material para perforar - Acero inoxidable
Modelo - Matriz y taladrador
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RD50.5SS
Ref.Sonepar
286433
EAN
8016692634715
Forma de perforador:
Redondo
Diámetro del orificio (valor):
ISO 50
Diámetro de orificio:
50.5 mm
Material para perforar:
Acero inoxidable
Modelo:
Matriz y taladrador
Operación hidráulica:
sí
Funcionamiento mecánico:
no
Perforación de hendidura:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


