CEMBRE - Boca circular Pg11 diámetro nominal 18,8mm perforada FL74/FL75
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perforador - Redondo
Diámetro del orificio (valor) - PG11
Diámetro de orificio - 18.8 mm
Material para perforar - Acero inoxidable
Modelo - Matriz y taladrador
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RD18.8SS
Ref.Sonepar
634571
EAN
8016692633497
Forma de perforador:
Redondo
Diámetro del orificio (valor):
PG11
Diámetro de orificio:
18.8 mm
Material para perforar:
Acero inoxidable
Modelo:
Matriz y taladrador
Operación hidráulica:
sí
Funcionamiento mecánico:
no
Perforación de hendidura:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


