CEMBRE - Boca circular Pg13,5 + M20 diámetro nominal 20,5mm perforada FL74/FL75 - RD20.5SS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perforador - Redondo
Diámetro del orificio (valor) - ISO 20
Diámetro de orificio - 20.5 mm
Material para perforar - Acero inoxidable
Modelo - Matriz y taladrador
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RD20.5SS
Ref.Sonepar
286425
EAN
8016692633558
Forma de perforador:
Redondo
Diámetro del orificio (valor):
ISO 20
Diámetro de orificio:
20.5 mm
Material para perforar:
Acero inoxidable
Modelo:
Matriz y taladrador
Operación hidráulica:
sí
Funcionamiento mecánico:
no
Perforación de hendidura:
sí
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


