CEMBRE - Boca circular Pg29 diámetro nominal 37,2mm perforada FL74/FL75
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perforador - Redondo
Diámetro del orificio (valor) - PG29
Diámetro de orificio - 37.2 mm
Material para perforar - Acero inoxidable
Modelo - Matriz y taladrador
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RD37.2SS
Ref.Sonepar
854585
EAN
8016692633336
Forma de perforador:
Redondo
Diámetro del orificio (valor):
PG29
Diámetro de orificio:
37.2 mm
Material para perforar:
Acero inoxidable
Modelo:
Matriz y taladrador
Operación hidráulica:
sí
Funcionamiento mecánico:
no
Perforación de hendidura:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


