CEMBRE - BOCA CUAD.DIMENSIÓN AGUJ.21,0X21,00MM

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - BOCA CUAD.DIMENSIÓN AGUJ.21,0X21,00MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de perforador - Cuadrado

  • Diámetro del orificio (valor) - Otros

  • Anchura del orificio - 21 mm

  • Altura del agujero - 21 mm

  • Material para perforar - Acero inoxidable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RD21X21

Ref.Sonepar

1012065

EAN

8499214871230

Forma de perforador:

Cuadrado

Diámetro del orificio (valor):

Otros

Anchura del orificio:

21 mm

Altura del agujero:

21 mm

Material para perforar:

Acero inoxidable

Modelo:

Completo (con tornillo de apriete)

Operación hidráulica:

sí

Funcionamiento mecánico:

no

Perforación de hendidura:

no

Cabezal perforador Perforaciones quadradas.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE