CEMBRE - Boca cuadrada dimensión agujero 46,0x46,00mm

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Boca cuadrada dimensión agujero 46,0x46,00mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de perforador - Cuadrado

  • Anchura del orificio - 46 mm

  • Altura del agujero - 46 mm

  • Material para perforar - Acero inoxidable

  • Modelo - Completo (con tornillo de apriete)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RD46X46

Ref.Sonepar

574943

EAN

Forma de perforador:

Cuadrado

Anchura del orificio:

46 mm

Altura del agujero:

46 mm

Material para perforar:

Acero inoxidable

Modelo:

Completo (con tornillo de apriete)

Operación hidráulica:

sí

Funcionamiento mecánico:

no

Perforación de hendidura:

no

Cabezal perforador Perforaciones quadradas.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE