CEMBRE - Bolsa de herramientas CTBB1 para cintura - CTBB1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Numero de bolsillos - 4
Con sujección martillo - no
Longitud - 230 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CTBB1
Ref.Sonepar
318479
EAN
8016692766041
Material:
Otros
Numero de bolsillos:
4
Con sujección martillo:
no
Longitud:
230 mm
Riñonera línea blanda Material Longitud 230mm Anchura 150mm Altura 50mm Peso 84 g.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


