CEMBRE - Bolsa de herramientas vacía CTSB1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsa
Material - Otros
Calidad de material - Poliéster
Con bandolera - no
Con cierre - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CTSB1
Ref.Sonepar
377125
EAN
8016692765976
Modelo:
Bolsa
Material:
Otros
Calidad de material:
Poliéster
Con bandolera:
no
Con cierre:
no
Con separador:
sí
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Altura:
340 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
420 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


