CEMBRE - BOMBA ELECTRO-HIDRÁULICA 700 BAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Bomba electrohidráulica
Presión nominal - 700 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CPE-1
Ref.Sonepar
1279478
EAN
8016692545400
Construcción/funcionamiento:
Bomba electrohidráulica
Presión nominal:
700 bar
Bombas hidráulicas Presión 700 bar Tensión del motor 230 V Frequencia del motor 60 Hz Longitud 372mm Anchura 223mm Altura 482mm Peso 21 kg.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE