CEMBRE - Bomba electro-oleodinámica portátil alimentada por una batería Li-Ión 18V-4Ah de alta capacidad y uso autónomo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Bomba electrohidráulica
Presión nominal - 700 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
B68M-P18
Ref.Sonepar
376972
EAN
13842596163
Construcción/funcionamiento:
Bomba electrohidráulica
Presión nominal:
700 bar
Bomba electro-oleodinámica portátil Material de la batería Li-Ion Voltaje de la batería 18 V Corriente de la batería 4 Ah Presión 729 bar Longitud 364mm Anchura 186mm Altura 236mm Peso (incluyendo bateria) 5,6 kg.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


