CEMBRE - Bomba electro-oleodinámica portátil alimentada por una batería Li-Ion 18V-5.2Ah
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Bomba electrohidráulica
Presión nominal - 700 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
B1300PL
Ref.Sonepar
608840
EAN
Construcción/funcionamiento:
Bomba electrohidráulica
Presión nominal:
700 bar
Bomba electro-oleodinámica portátil Material de la batería Li-Ion Voltaje de la batería 18 V Corriente de la batería 4 Ah Presión 700 bar Longitud 354mm Anchura 103mm Altura 240mm Peso (incluyendo bateria) 4 kg.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


