CEMBRE - Bomba electro-oleodinámica portátil B70M-P36 - B70M-P36
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Bomba electrohidráulica
Presión nominal - 700 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
B70M-P36
Ref.Sonepar
437195
EAN
8499218802667
Construcción/funcionamiento:
Bomba electrohidráulica
Presión nominal:
700 bar
Características operativas:
• Sistema de liberación de presión inteligente (Smart Release)
• Pantalla OLED multifunción con teclado táctil de tipo capacitivo
• Sensor electrónico de presión (EPS)
• Tecnología SMARTOOL para ver y descargar datos operativos
• Protección IP 44M
• Botón de descarga de presión manual
• Smart Logo
• Nueva batería Li-Ion 36.0 V-6.2Ah recargable de alta capacidad
• Sistema de acoplamiento automático de la batería con botón de liberación
Equipado con sistema de liberación de presión inteligente (Smart Release).
Botón de encendido y apagado en la máquina (desactivado cuando se utiliza el cuadro de mandos por motivos de seguridad).
El llenado de aceite se realiza fácilmente a través de una entrada dedicada.
Muy compacta y de peso reducido, se adapta a una amplia gama de aplicaciones.
El nuevo diseño y el equilibrado de las masas facilitan la maniobrabilidad durante su uso.
El cuerpo de plástico garantiza una protección mecánica adecuada en todas las condiciones de uso, gracias a su estructura rígida garantiza la protección IP44M gracias a las juntas colocadas en las carcasas; mayor seguridad y confort en el manejo, gracias al mango ergonómico.
El silencio y la ausencia de vibraciones hacen su uso aún más cómodo.
Dispone de un tubo flexible de alta presión de 3 m de longitud con conexión macho y hembra y bloqueo automático.
La presión puede reducirse en cualquier momento a través de un botón específico ubicado en la bomba.
las unidades estan equipadas con una pantalla OLED que permite visualizar varios parámetros entre los cuales:
- Tipo de operación seleccionado (corte, compresión o perforación)
- Sistema de liberación de presión seleccionado (sistema inteligente o manual)
- La presión desarrollada, comprobando así la ejecución correcta de la operación
- Estado de la batería
- El número de ciclos de trabajo completados y los restantes antes del mantenimiento.
- Número de ciclos antes del mantenimiento programado recomendado
- Temperatura del motor
- Tipo de control (manual o mando a distancia).
Además las unidades están equipadas con “Smart Logo” que proporciona información útil para el operario.


