CEMBRE - Brida en acero inoxidable GX 200x4.5mm

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Brida en acero inoxidable GX 200x4.5mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura de banda - 4.5 mm

  • Longitud correa/cinta/unión - 200 mm

  • Temperatura de operación - -80...500 °C

  • Modelo - Sin intercalación

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

GX200X4.5

Ref.Sonepar

312648

EAN

8016692571928

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura de banda:

4.5 mm

Longitud correa/cinta/unión:

200 mm

Temperatura de operación:

-80...500 °C

Modelo:

Sin intercalación

Cierre de cinta:

Cerrojo esférico

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Estable ante UV según ASTM D6779:

no

Libre de halógenos:

sí

Transparente:

no

Reflectante (fluorescente):

no

Banda de texto:

Ninguno

Sujeción removible:

no

Tipo de fijación:

Ninguno

Aprobación de VG:

no

Autorizado por MIL:

no

Aprobado por UL:

no

Bridas en Acero Inoxidable AISI 304 Rango térmico Min -80 °C Rango térmico Max 500 °C Material Acero inox AISI 304.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE