CEMBRE - Brida en poliamida PA12 resistente a rayos UV 180x9mm negro - 1618.90

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Brida en poliamida PA12 resistente a rayos UV 180x9mm negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura de banda - 9 mm

  • Longitud correa/cinta/unión - 180 mm

  • Temperatura de operación - -45...120 °C

  • Modelo - Dentado externo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1618.90

Ref.Sonepar

459775

EAN

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura de banda:

9 mm

Longitud correa/cinta/unión:

180 mm

Temperatura de operación:

-45...120 °C

Modelo:

Dentado externo

Cierre de cinta:

Borde/abrazadera de plástico

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Estable ante UV según ASTM D6779:

sí

Libre de halógenos:

sí

Color:

Negro

Transparente:

no

Reflectante (fluorescente):

no

Banda de texto:

Ninguno

Sujeción removible:

no

Tipo de fijación:

Ninguno

Aprobación de VG:

no

Autorizado por MIL:

no

Aprobado por UL:

no

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

Otros

Brida serie 1600 elaborada en color negro a partir de polímero elastómero a base de poliamida. Este producto ostenta una alta resistencia frente a agentes externos tales como rayos UV, atmósfera salina, aceites, bases, grasas y productos petrolíferos. Se presenta con unas medidas tales como un largo de 180mm y un grosor de 9mm, junto a otros valores como una capacidad mínima de 40Kg.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE