CEMBRE - Brida en poliamida PA6.6 serie G 120x2.5mm negro - G120X2.5N

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Brida en poliamida PA6.6 serie G 120x2.5mm negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura de banda - 2.6 mm

  • Longitud correa/cinta/unión - 120 mm

  • Temperatura de operación - -40...120 °C

  • Modelo - Dentado interno

  • Cierre de cinta - Borde/abrazadera de plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

G120X2.5N

Ref.Sonepar

459912

EAN

8016692571485

Anchura de banda:

2.6 mm

Longitud correa/cinta/unión:

120 mm

Temperatura de operación:

-40...120 °C

Modelo:

Dentado interno

Cierre de cinta:

Borde/abrazadera de plástico

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Estable ante UV según ASTM D6779:

no

Libre de halógenos:

sí

Color:

Negro

Transparente:

no

Reflectante (fluorescente):

no

Banda de texto:

Ninguno

Sujeción removible:

no

Tipo de fijación:

Ninguno

Aprobación de VG:

no

Autorizado por MIL:

no

Aprobado por UL:

no

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V2

Bridas Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 85 °C Rango térmico Min \r\n(breve tiempo) -40 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 120 °C Clase UL94 V2 Material Poliamida PA6.6.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE