CEMBRE - Brida en poliamida PA6.6 serie G 300x3.6mm negro - G300X3.6N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 3.6 mm
Longitud correa/cinta/unión - 300 mm
Mínima resistencia a la tracción - 180 N
Temperatura de operación - -40...120 °C
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
G300X3.6N
Ref.Sonepar
377117
EAN
8016692514734
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
3.6 mm
Longitud correa/cinta/unión:
300 mm
Mínima resistencia a la tracción:
180 N
Temperatura de operación:
-40...120 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


