CEMBRE - Brida en poliamida PA6.6 serie G 530x7.6mm negro - G530X7.6N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de banda - 76 mm
Longitud correa/cinta/unión - 530 mm
Temperatura de operación - -40...120 °C
Intervalo de temperaturas de montaje - -40...85 °C
Modelo - Dentado interno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
G530X7.6N
Ref.Sonepar
377118
EAN
8016692515632
Anchura de banda:
76 mm
Longitud correa/cinta/unión:
530 mm
Temperatura de operación:
-40...120 °C
Intervalo de temperaturas de montaje:
-40...85 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


