CEMBRE - Bulón bimetálico MTA120-C sección 120mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Forma redonda/sectorial
Material - Aluminio/cobre
Compatible para cables Al/Ac - sí
Sección transversal nominal estándar - 120 mm²
Sellado longitudinal - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTA120-C
Ref.Sonepar
666319
EAN
8016692066202
Forma de sección transversal:
Forma redonda/sectorial
Material:
Aluminio/cobre
Compatible para cables Al/Ac:
sí
Sección transversal nominal estándar:
120 mm²
Sellado longitudinal:
sí
Forma del manguito:
Largo
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


