CEMBRE - Bulón bimetálico MTA16-C sección 16mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Redondo
Sección nominal de aluminio, RM/SM - 16...16 mm²
Sección nominal de aluminio, SE - 16...16 mm²
Material - Aluminio/cobre
Compatible para cables Al/Ac - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTA16-C
Ref.Sonepar
377528
EAN
8016692071732
Forma de sección transversal:
Redondo
Sección nominal de aluminio, RM/SM:
16...16 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
16...16 mm²
Material:
Aluminio/cobre
Compatible para cables Al/Ac:
no
Sección transversal nominal estándar:
16 mm²
Sellado longitudinal:
no
Forma del manguito:
Largo
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


