CEMBRE - Bulón bimetálico MTA25-C sección 25mm² - MTA25-C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Redondo
Sección nominal de aluminio, RM/SM - 25...25 mm²
Sección nominal de aluminio, SE - 25...25 mm²
Material - Aluminio/cobre
Compatible para cables Al/Ac - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTA25-C
Ref.Sonepar
377529
EAN
8016692019291
Forma de sección transversal:
Redondo
Sección nominal de aluminio, RM/SM:
25...25 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
25...25 mm²
Material:
Aluminio/cobre
Compatible para cables Al/Ac:
no
Sección transversal nominal estándar:
25 mm²
Forma del manguito:
Largo
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


