CEMBRE - Bulón bimetálico MTA35-C sección 35mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM - 35...35 mm²
Sección nominal de aluminio, SE - 35...35 mm²
Material - Aluminio/cobre
Compatible para cables Al/Ac - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTA35-C
Ref.Sonepar
377530
EAN
8016692061900
Forma de sección transversal:
Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM:
35...35 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
35...35 mm²
Material:
Aluminio/cobre
Compatible para cables Al/Ac:
no
Sección transversal nominal estándar:
35 mm²
Forma del manguito:
Largo
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


