CEMBRE - Bulón bimetálico MTA70-C sección 70mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, SE - 70...70 mm²
Material - Aluminio/cobre
Compatible para cables Al/Ac - sí
Sección transversal nominal estándar - 70 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTA70-C
Ref.Sonepar
377532
EAN
8016692027043
Forma de sección transversal:
Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, SE:
70...70 mm²
Material:
Aluminio/cobre
Compatible para cables Al/Ac:
sí
Sección transversal nominal estándar:
70 mm²
Sellado longitudinal:
sí
Forma del manguito:
Largo
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


