CEMBRE - Bulón Cu MT50S-C10 sección 50mm² diámetro 10mm - MT50S-C10

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Bulón Cu MT50S-C10 sección 50mm² diámetro 10mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ángulo de conexión - 180° (horizontal)

  • Forma de brida - Forma de pasador

  • Modelo de brida lisa - no

  • Aislado - no

  • Con orificio para visión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MT50S-C10

Ref.Sonepar

895588

EAN

8016692759166

Ángulo de conexión:

180° (horizontal)

Forma de brida:

Forma de pasador

Modelo de brida lisa:

no

Aislado:

no

Con orificio para visión:

no

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Sección transversal nominal:

50 mm²

Conectores media tensión Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Punter) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE