CEMBRE - BULÓN CU MT95S-C10 95MM² BORNE 10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ángulo de conexión - 180° (horizontal)
Forma de brida - Forma de pasador
Modelo de brida lisa - no
Aislado - no
Con orificio para visión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MT95S-C10
Ref.Sonepar
1035198
EAN
8016692019666
Ángulo de conexión:
180° (horizontal)
Forma de brida:
Forma de pasador
Modelo de brida lisa:
no
Aislado:
no
Con orificio para visión:
no
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


