CEMBRE - CABEZAL HIDRAULICO CORTE CU/AL Ø MAX 120 MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Cabezal de corte hidráulico
Apto para diámetro máximo de cable - 120 mm
Válido para conductores trenzados - sí
Compatible con conductores de ramal fino - sí
Compatible con núcleos duros - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TC120
Ref.Sonepar
707446
EAN
8016692084121
Construcción/funcionamiento:
Cabezal de corte hidráulico
Apto para diámetro máximo de cable:
120 mm
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Compatible con núcleos duros:
sí
Apto para trenzado de cable de acero:
no
Longitud total:
536 mm
Cabezal de corte sustituible:
no
Mordazas de corte intercambiables:
sí
Con función de tira:
no
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Un componente
Con protección contra impactos:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


