CEMBRE - Cabezal hidráulico ECW-H3D Cu 10-630mm² Al 16-630mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Varias aplicaciones

  • Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)

  • Sección transversal desde/hasta - 8...630 mm²

  • Longitud - 290 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ECW-H3D

Ref.Sonepar

377446

EAN

8016692085036

Apto para:

Varias aplicaciones

Forma de compresión:

Universal (inserciones intercambiables)

Sección transversal desde/hasta:

8...630 mm²

Longitud:

290 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

no

Construcción/funcionamiento:

Cabezal de compresión hidráulico

Insertos intercambiables:

sí

Con retorno automático:

sí

Fuerza de compresión:

0...230 kN

Cabezas compresoras hidráulicas características generales Anchura 120mm Longitud 290mm Peso 5,5 kg Presión 700 bar Fuerza de crimpado 230 kN Tipo de acción Apriet.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE