CEMBRE - Cabezal hidráulico RH 50 terminales y manguitos Cu 6-300mm² - RH50

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Varias aplicaciones

  • Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)

  • Sección transversal desde/hasta - 6...300 mm²

  • Longitud - 196 mm

  • Construcción/funcionamiento - Cabezal de compresión hidráulico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RH50

Ref.Sonepar

377010

EAN

8016692085197

Apto para:

Varias aplicaciones

Forma de compresión:

Universal (inserciones intercambiables)

Sección transversal desde/hasta:

6...300 mm²

Longitud:

196 mm

Construcción/funcionamiento:

Cabezal de compresión hidráulico

Insertos intercambiables:

sí

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

no

Fuerza de compresión:

0...50 kN

Cabeza compresora hidráulica características generales Fuerza de crimpado 50 kN Longitud 196mm Anchura 75mm Peso 1,6 kg Presión 700 bar Tipo de acción Apriet.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE