CEMBRE - Cabezal hidráulico RHC 131-KV Cu 10mm²-400mm² Al 16mm²-240mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Cabezal hidráulico RHC 131-KV Cu 10mm²-400mm² Al 16mm²-240mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)

  • Sección transversal desde/hasta - 10...400 mm²

  • Longitud - 245 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RHC131-KV

Ref.Sonepar

622206

EAN

8016692128030

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Universal (inserciones intercambiables)

Sección transversal desde/hasta:

10...400 mm²

Longitud:

245 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

no

Construcción/funcionamiento:

Cabezal de compresión hidráulico

Insertos intercambiables:

sí

Con retorno automático:

sí

Fuerza de compresión:

0...130 kN

Nuevo diseño con características mecánicas mejoradas.

Cabeza compresora hidráulica provista de acoplamiento automático para conectar a una bomba hidráulica con una presión máxima de 700 bar.

Esta herramienta es ideal para instalar la misma gama de conectores que la HT131-C.

 

 

PRINCIPALES APPLICIONES - secc. max. mm2 Term. y conec.
Baja Tensión Terminales
aislados Conectores
tipo “C” Term. y conec.
Media Tensión 400 240 185 400
 

 

VERSIÓN AISLADA: El campo de de aplicación y los accesorios para la compresión son los mismos que la versión no aislada.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE