CEMBRE - Cabezal hidráulico RHC131LN Cu 10-400mm² Al 16-240mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Terminal de cable y conector
Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta - 10...400 mm²
Longitud - 298 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RHC131LN
Ref.Sonepar
459850
EAN
8016692124797
Apto para:
Terminal de cable y conector
Forma de compresión:
Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta:
10...400 mm²
Longitud:
298 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):
no
Construcción/funcionamiento:
Cabezal de compresión hidráulico
Insertos intercambiables:
sí
Con retorno automático:
sí
Fuerza de compresión:
0...130 kN
Cabezal hidráulico caracterizado por la apertura en “C” más amplia (42 mm); provista de acoplamiento automático para conectar a una bomba hidráulica con una presión máxima de 700 bar Esta herramienta es ideal para instalar la misma gama de conectores que la HT131LN-C.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


