CEMBRE - Cabezal hidráulico RHM132 Cu 10mm²-400mm² Al 16mm²-240mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Terminal de cable y conector
Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta - 10...400 mm²
Longitud - 216 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RHM132
Ref.Sonepar
771939
EAN
8016692086828
Apto para:
Terminal de cable y conector
Forma de compresión:
Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta:
10...400 mm²
Longitud:
216 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):
no
Construcción/funcionamiento:
Cabezal de compresión hidráulico
Insertos intercambiables:
sí
Número de insertos incluidos:
0
Con retorno automático:
no
Fuerza de compresión:
0...130 kN
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


