CEMBRE - Cabezal hidráulico RHU 230-630 engaste Cu y Al 10 A 630mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Terminal de cable y conector
Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta - 300...630 mm²
Longitud - 365 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RHU230-630
Ref.Sonepar
377595
EAN
8016692086934
Apto para:
Terminal de cable y conector
Forma de compresión:
Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta:
300...630 mm²
Longitud:
365 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):
no
Construcción/funcionamiento:
Cabezal de compresión hidráulico
Insertos intercambiables:
sí
Número de insertos incluidos:
0
Con retorno automático:
sí
Fuerza de compresión:
0...230 kN
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


