CEMBRE - Cabezal hidráulico RHU131-C Cu 10mm²-400mm² Al 16mm²-240mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Varias aplicaciones
Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta - 10...400 mm²
Longitud - 232 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RHU131-C
Ref.Sonepar
377002
EAN
8016692084114
Apto para:
Varias aplicaciones
Forma de compresión:
Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta:
10...400 mm²
Longitud:
232 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):
no
Construcción/funcionamiento:
Cabezal de compresión hidráulico
Insertos intercambiables:
sí
Número de insertos incluidos:
0
Con retorno automático:
no
Fuerza de compresión:
0...130 kN
Cabeza compresora dotada de acople automático para conectar a una bomba hidráulica con una presión de 700 bar como máximo Esta herramieta es ideal para instalar la misma gama de conectores que la HT131-UC.
PRINCIPALE APLICACIONES - secc. max. mm2
Term y conec.
Baja tension
Terminales aislados Conectores tipo "C" Term y conect.Media tension
Terminales y
conectores de Al
400 240 185 400 300
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


