CEMBRE - Cabezal hidráulico RHU231 engaste Cu y Al 10 a 630mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)

  • Sección transversal desde/hasta - 300...630 mm²

  • Longitud - 365 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RHU231

Ref.Sonepar

706525

EAN

8016692103501

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Universal (inserciones intercambiables)

Sección transversal desde/hasta:

300...630 mm²

Longitud:

365 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

no

Construcción/funcionamiento:

Cabezal de compresión hidráulico

Insertos intercambiables:

sí

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Cabeza compresora hidráulica características generales Anchura 110mm Longitud 320mm Peso 6,4 kg Presión 700 bar Fuerza de crimpado 230 kN.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE