CEMBRE - Cabezal hidráulico TC050 corte Cu/Al diámetro máximo 50mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Cabezal de corte hidráulico
Apto para diámetro máximo de cable - 50 mm
Válido para conductores trenzados - sí
Compatible con conductores de ramal fino - sí
Compatible con núcleos duros - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TC050
Ref.Sonepar
376974
EAN
8016692085142
Construcción/funcionamiento:
Cabezal de corte hidráulico
Apto para diámetro máximo de cable:
50 mm
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Compatible con núcleos duros:
sí
Apto para trenzado de cable de acero:
no
Longitud total:
325 mm
Cabezal de corte sustituible:
sí
Mordazas de corte intercambiables:
sí
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Con protección contra impactos:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


