CEMBRE - Caja de surtido para el almacenamiento de elementos de fijación y herramientas manuales - VALSTAR-R3/IDT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carcasa
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Con bandolera - no
Con separador - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VALSTAR-R3/IDT
Ref.Sonepar
856065
EAN
8499212560167
Modelo:
Carcasa
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Con bandolera:
no
Con separador:
sí
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Altura:
220 mm
Anchura:
260 mm
Profundidad:
45 mm
Caja de surtido para el almacenamiento de elementos de fijación y herramientas manuales.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


