CEMBRE - Capa aislante PVC serie ES10 rojo

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Capa aislante PVC serie ES10 rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Contracción en frío

  • Modelo - Con pared media

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 35...50 mm²

  • Longitud - 34 m

  • Temperatura de operación - 85...85 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ES10-RE

Ref.Sonepar

631227

EAN

8016692619040

Tipo:

Contracción en frío

Modelo:

Con pared media

Sección transversal nominal desde/hasta:

35...50 mm²

Longitud:

34 m

Temperatura de operación:

85...85 °C

Color:

Rojo

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Con pegamento interior:

no

Imprimible:

no

Aprobado por UL:

no

Capas aislantes para terminales desnudos Material (Cuerpo) PVC.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE