CEMBRE - Capa aislante PVC serie ES2 rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Contracción en frío
Modelo - Con pared media
Sección transversal nominal desde/hasta - 10...10 mm²
Longitud - 21 m
Temperatura de operación - 85...85 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ES2-RE
Ref.Sonepar
636787
EAN
8016692618951
Tipo:
Contracción en frío
Modelo:
Con pared media
Sección transversal nominal desde/hasta:
10...10 mm²
Longitud:
21 m
Temperatura de operación:
85...85 °C
Color:
Otros
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
no
Aprobado por UL:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


