CEMBRE - Capa aislante PVC serie ES5 rojo - ES5-RE

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Capa aislante PVC serie ES5 rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Contracción en frío

  • Modelo - Con pared media

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 25...25 mm²

  • Longitud - 29 m

  • Temperatura de operación - 85...85 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ES5-RE

Ref.Sonepar

636791

EAN

8016692619019

Tipo:

Contracción en frío

Modelo:

Con pared media

Sección transversal nominal desde/hasta:

25...25 mm²

Longitud:

29 m

Temperatura de operación:

85...85 °C

Color:

Rojo

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Con pegamento interior:

no

Imprimible:

no

Aprobado por UL:

no

Capas aislantes para terminales desnudos Material (Cuerpo) PVC.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE