CEMBRE - Cinta impresión MG-ETR monocromática blanco

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Cinta impresión MG-ETR monocromática blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del texto - Blanco

  • Color de la cinta - Blanco

  • Longitud correa/cinta/unión - 200 m

  • Anchura de banda - 120 mm

  • Resistente al calor - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

991606

Ref.Sonepar

705113

EAN

8499210156010

Color del texto:

Blanco

Color de la cinta:

Blanco

Longitud correa/cinta/unión:

200 m

Anchura de banda:

120 mm

Resistente al calor:

sí

Cinta de impresión monocromática MG2-ETR diseñada para impresoras de transferencia. Esta cinta cuenta con una gran resistencia frente al calor, la desfragmentación y las acciones de agentes químicos y atmosféricos como el alcohol etílico y los rayos UVA respectivamente. Se presenta en color blanco, con una anchura de 120mm y una longitud de 200m.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE