CEMBRE - Cinta impresión MG-ETR monocromática negro

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Cinta impresión MG-ETR monocromática negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del texto - Negro

  • Color de la cinta - Negro

  • Longitud correa/cinta/unión - 200 m

  • Anchura de banda - 120 mm

  • Resistente al calor -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

991600

Ref.Sonepar

267306

EAN

8016692503530

Color del texto:

Negro

Color de la cinta:

Negro

Longitud correa/cinta/unión:

200 m

Anchura de banda:

120 mm

Resistente al calor:

Cinta de impresión monocromática MG2-ETR diseñada para impresoras de transferencia. Esta cinta cuenta con una gran resistencia frente al calor, la desfragmentación y las acciones de agentes químicos y atmosféricos como el alcohol etílico y los rayos UVA respectivamente. Se presenta en color negro, con una anchura de 120mm y una longitud de 200m.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE