CEMBRE - Cinta impresión TPPS-060 monocromática negro

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Cinta impresión TPPS-060 monocromática negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del texto - Negro

  • Color de la cinta - Negro

  • Longitud correa/cinta/unión - 350 m

  • Anchura de banda - 110 mm

  • Resistente al calor - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

842212

Ref.Sonepar

459982

EAN

05474296070

Color del texto:

Negro

Color de la cinta:

Negro

Longitud correa/cinta/unión:

350 m

Anchura de banda:

110 mm

Resistente al calor:

sí

Cinta de impresión monocromática TPPS-060 PREMIUM para impresora a transferencia térmica en rollo. Este producto se caracteriza por su carácter indeleble y resistente frente a los arañazos y la desfragmentación. Se presenta con color negro, con un área de impresión de 105mm, una anchura de 110mm y una longitud de 300m.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE