CEMBRE - Cinta PO 1805442 6mm 1/4" negro-blanco

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Cinta PO 1805442 6mm 1/4" negro-blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del texto - Blanco

  • Color de la cinta - Negro

  • Longitud correa/cinta/unión - 2.7 m

  • Anchura de banda - 6 mm

  • Resistente al calor - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1805442

Ref.Sonepar

459972

EAN

05474197129

Color del texto:

Blanco

Color de la cinta:

Negro

Longitud correa/cinta/unión:

2.7 m

Anchura de banda:

6 mm

Resistente al calor:

sí

Cinta PO 1805442 6mm 1/4" negro-blanco. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE