CEMBRE - Cinta VY 18432 12mm 1/2" negro-amarillo - 18432
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del texto - Negro
Color de la cinta - Amarillo
Longitud correa/cinta/unión - 5.5 m
Anchura de banda - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18432
Ref.Sonepar
809477
EAN
8499211666686
Color del texto:
Negro
Color de la cinta:
Amarillo
Longitud correa/cinta/unión:
5.5 m
Anchura de banda:
12 mm
Cinta VY 18432 12mm 1/2" negro-amarillo. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


