CEMBRE - Cinta XTL NY 1868806 12mm negro-blanco

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Cinta XTL NY 1868806 12mm negro-blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del texto - Negro

  • Color de la cinta - Amarillo

  • Longitud correa/cinta/unión - 7 m

  • Anchura de banda - 54 mm

  • Resistente al calor - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1868806

Ref.Sonepar

459782

EAN

05471868806

Color del texto:

Negro

Color de la cinta:

Amarillo

Longitud correa/cinta/unión:

7 m

Anchura de banda:

54 mm

Resistente al calor:

sí

Cinta XTL NY 1868806 12mm negro-blanco. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE