CEMBRE - Cinta XTL VY 1868753 24mm negro-blanco

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Cinta XTL VY 1868753 24mm negro-blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del texto - Negro

  • Color de la cinta - Blanco

  • Longitud correa/cinta/unión - 7 m

  • Anchura de banda - 24 mm

  • Resistente al calor - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1868753

Ref.Sonepar

459780

EAN

05471868753

Color del texto:

Negro

Color de la cinta:

Blanco

Longitud correa/cinta/unión:

7 m

Anchura de banda:

24 mm

Resistente al calor:

sí

Cinta XTL VY 1868753 24mm negro-blanco. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE