CEMBRE - Cinta XTL VY 1868773 24mm negro-amarillo

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Cinta XTL VY 1868773 24mm negro-amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del texto - Plata

  • Color de la cinta - Amarillo

  • Longitud correa/cinta/unión - 7 m

  • Anchura de banda - 24 mm

  • Resistente al calor - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1868773

Ref.Sonepar

459781

EAN

05471868773

Color del texto:

Plata

Color de la cinta:

Amarillo

Longitud correa/cinta/unión:

7 m

Anchura de banda:

24 mm

Resistente al calor:

sí

Cinta XTL VY 1868773 24mm negro-amarillo. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE