CEMBRE - Conector faston H latón 1-2,5mm² 6,3x0,8mm

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Conector faston H latón 1-2,5mm² 6,3x0,8mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Con abrazadera de levas - no

  • Con esparcidor de grifo -

  • Dimensiones de conector - Plano 6,3x0,8 mm

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 1...2.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BN-FA608

Ref.Sonepar

186299

EAN

8016692134581

Modelo:

Toma

Con abrazadera de levas:

no

Con esparcidor de grifo:

Dimensiones de conector:

Plano 6,3x0,8 mm

Sección transversal nominal desde/hasta:

1...2.5 mm²

Aislamiento:

Sin aislamiento

Material:

Latón

Conectores enchufables H para cable de cobre Material (Cuerpo) Latón Forma dimensional Terminal hembra Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 125 °C.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE