CEMBRE - Conector final preaislado en poliamida PA6.6 4-6mm² transparente - NL1-P

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Conector final preaislado en poliamida PA6.6 4-6mm² transparente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 4...6 mm²

  • Modelo - Versión estándar

  • Forma del manguito - Corto

  • Compatible con núcleos duros - no

  • Válido para conductores trenzados - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NL1-P

Ref.Sonepar

781043

EAN

8499211280493

Sección transversal nominal desde/hasta:

4...6 mm²

Modelo:

Versión estándar

Forma del manguito:

Corto

Compatible con núcleos duros:

no

Válido para conductores trenzados:

sí

Compatible con conductores de ramal fino:

sí

Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):

no

Compatible con barniz aislante:

no

Compatible con conductores redondos:

sí

Compatible con conductores planos:

no

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Aislamiento:

Policloruro de vinilo (PVC)

Rango de tensiones:

Hasta 230/380 V

Tipo de conexión:

Conector final

Número de bifurcaciones:

0

Para conexiones protegidas contra tirones:

no

Tope de aceite/barra central:

no

Conectores finales Preaislados en Poliamida PA 6.6 Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 115 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 130 °C Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Preaislados) Poliamida PA6.6.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE