CEMBRE - Conjunto de llaves combinadas KRK4 carraca con cabeza giratoria

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de llaves combinadas - 4

  • Número de sierras de perforación - 72

  • Número total de herramientas - 4

  • Set de electricista - sí

  • Set mecánico de calefacción+sanitario - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KRK4

Ref.Sonepar

377127

EAN

8016692766485

Número de llaves combinadas:

4

Número de sierras de perforación:

72

Número total de herramientas:

4

Set de electricista:

sí

Set mecánico de calefacción+sanitario:

no

Embalaje:

Bolsa

serie llaves combinadas de carraca con cabeza giratoria Material (Cuerpo) Acero al Cromo Vanadio Longitud 335mm Anchura 190mm Altura 18mm Peso 390 g.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE